Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46055839 Herst.-Nr.: 2343400 EAN/GTIN: 4018242027590 |
| |
|
| | |
| Gliederkette 20m glzvz E 04 Gliederkette glanzverzinkt (20 m). Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,04* | € 44,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,82* | € 44,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,03* | € 44,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,77* | € 45,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,98* | € 45,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|