Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkette 20m glzvz E 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gliederkette 20m glzvz E 04
Gliederkette 20m glzvz E 04
Artikel-Nr.:
     6012B-46055839
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2343400
EAN/GTIN:
     4018242027590
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
kettenabhänger lichtbandsystem

Gliederkette 20m glzvz E 04

Gliederkette glanzverzinkt (20 m). Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,00*
€ 44,78*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 33,04*
€ 44,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,08*
€ 44,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,73*
€ 45,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,80*
€ 45,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
2194500
ab € 4,07*
Ähnlich
TRILUX
2230100
ab € 7,79*
Ähnlich
TRILUX
2230700
ab € 12,37*
Ähnlich
TRILUX
2342800
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.