Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stab ohne Dunkelzonen doppelt 20202123205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stab ohne Dunkelzonen doppelt 20202123205
LED-Stab ohne Dunkelzonen doppelt 20202123205
Artikel-Nr.:
     3517A-46093394
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202123205
EAN/GTIN:
     4051268010177
Suchbegriffe:
LED Stab
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led

LED-Stab ohne Dunkelzonen doppelt 20202123205

Doppelter, steckbarer LED-Stab ohne Dunkelzonen im Aluminiumprofil, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 2,4m die Stäbe zusammenstecken bzw. dann jeweils einen Stick SE (mit seitlicher Einspeisung) für unendliche Lichtbänder verwenden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Tast-Schalter, Abdeck- und Einfräsprofil zum kompletten Einbau in Holz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,27*
€ 33,29*
€ 3,90*
ab € 26,54*
€ 37,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,68*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 46,71*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,94*
Zubehör
Hera
21527060302
ab € 2,01*
Zubehör
Hera
20301281110
ab € 7,74*
Zubehör
Hera
20301280310
ab € 7,63*
Zubehör
Hera
20301281154
ab € 32,19*
Zubehör
Hera
20204010704
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.