Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen M625 PL625SUR.MOUNTH70VAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaurahmen M625 PL625SUR.MOUNTH70VAL
Aufbaurahmen M625 PL625SUR.MOUNTH70VAL
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-46152245
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075402867
EAN/GTIN:
     4058075402867
Suchbegriffe:
Montageeinheit
montageeinheit

Aufbaurahmen M625 PL625SUR.MOUNTH70VAL

Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einfache Montage dank mitgelieferter Polycarbonatecken. Panel-Einschub durch die lange oder kurze Rahmenseite möglich (nur für rechteckige Version).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
638 mm
Breite:
638 mm
Höhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 28,27*
€ 28,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,36*
€ 28,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 29,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 23,90*
€ 31,34*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 27,40*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.