Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptlastschalter 25kA,100A,3P S753DR-K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S753DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S753DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S753DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S753DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     3517A-46154270
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDH783010R0637
EAN/GTIN:
     4016779879750
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter

Hauptlastschalter 25kA,100A,3P S753DR-K100

Die S750DR in 80 und 100A sind selektive Haupt-Leitungsschutzschalter (SHSchalter) VDE zertifiziert nach IEC / EN 60947-2 und werden als Gruppen- oder Vorsicherungsautomat anstelle von NH-Sicherungen oder anderen Überstrom-Schutzorganen in Hauptverteilungen oder Schaltanlagen eingesetzt. Sie bieten eine vollständige Selektivität für vor und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen aufgrund der einzigartigen Energiebegrenzung im Fehlerfall.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,49*
€ 443,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,11*
€ 448,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 376,91*
€ 449,62*
Frei Haus
ab € 389,66*
€ 453,23*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 395,21*
€ 458,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,90*
€ 530,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,11*
€ 459,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.