Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter f. TFE 20-7, 2xF7 RF 20-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46156693
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0881
EAN/GTIN:
     4012799938811
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter f. TFE 20-7, 2xF7 RF 20-7

Ersatzfilter für Luftfilter TFE. RF ...-5: Ersatzfilter für TFE...-5. RF ...-7: Ersatzfilter für TFE...-7.Artikel: RF 20-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,92 kg, Filterklasse: ISO ePM1 50 % (F7), Nennweite in mm: 200, Breite: 290 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 290 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
290 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 108,52*
€ 136,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 109,86*
€ 136,92*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 138,06*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 108,10*
€ 139,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 114,47*
€ 142,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.