Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator rechteckig 3-PH KD 200/4/40/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalventilator 200x400mm 400V 1500cbmh 0,25W Stahlbl IP44 13000g -40-65°C 50Hz
Kanalventilator 200x400mm 400V 1500cbmh 0,25W Stahlbl IP44 13000g -40-65°C 50Hz
Artikel-Nr.:
     3517A-46159735
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05676
EAN/GTIN:
     4010184056768
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
Kanalventilator
deckenlüfter

Kanalventilator rechteckig 3-PH KD 200/4/40/20

Kanal-Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Laufradschaufeln, zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem. Motor-Laufradeinheit ausschwenkbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig genormten Kanal-Flanschprofilen, raumsparende Bauweise, servicefreundlich durch ausschwenkbare Motor-Laufrad-Einheit. Vorwärtsgekrümmtes Trommellaufrad aus verzinktem Stahl, guter Wirkungsgrad, niedriges Geräusch, aerodynamisch optimiertes Spiralgehäuse, Einströmung über Düse.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
1130 m³/h
Nennleistung:
0,25 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
radial
Gewicht:
8600 g
Kanalbreite:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 555,86*
€ 656,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,32*
€ 665,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,15*
€ 667,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 589,54*
€ 680,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 616,58*
€ 705,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,87*
€ 839,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,52*
€ 836,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,26*
€ 805,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,86*
€ 778,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,58*
€ 733,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05679
ab € 594,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.