| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46224613 Herst.-Nr.: 352803 EAN/GTIN: 7317843528015 |
| |
|
| | |
| Stahlmassband PT 10M B 352803 Weißes, robustes Stahlmassband mit einer Breite von 10 mm, Millimetereinteilung in Farbtintendruck. Der Druck ist durch eine transparente Polyesterbeschichtung geschützt. Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Bandanfang Typ B. Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 105 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 102,59* | € 126,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,77* | € 132,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,518* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|