Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassband PT 10M B 352803


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlmassband PT 10M B 352803
Stahlmassband PT 10M B 352803
Artikel-Nr.:
     6012B-46224613
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     352803
EAN/GTIN:
     7317843528015
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
stahlbandmaß

Stahlmassband PT 10M B 352803

Weißes, robustes Stahlmassband mit einer Breite von 10 mm, Millimetereinteilung in Farbtintendruck. Der Druck ist durch eine transparente Polyesterbeschichtung geschützt. Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Bandanfang Typ B.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 129,18*
€ 129,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 133,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,00*
€ 158,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,58*
€ 156,5802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,25*
€ 150,2375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,05*
€ 144,0495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,97*
€ 127,2943
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.