Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 100 mm, Schlitz SDIS 0.8X4.0X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 100 mm, Schlitz SDIS 0.8X4.0X100
Schraubendreher 100 mm, Schlitz SDIS 0.8X4.0X100
Artikel-Nr.:
     3517A-46232967
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749820000
EAN/GTIN:
     4050118897029
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher 100 mm, Schlitz SDIS 0.8X4.0X100

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,86*
€ 9,84*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,15*
€ 10,21*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,47*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,36*
€ 10,50*
€ 3,90*
ab € 7,78*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.