Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46235928 Herst.-Nr.: 623256000 EAN/GTIN: 4061792156937 |
| |
|
| | |
| SDS-max-Bohrer P4P / 28x920mm 623256000 Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Stahl: | ja | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | nein | Geeignet für Gusseisen: | nein | Geeignet für Stein: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Kunststoff: | nein | Durchmesser Bohrer: | 28 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,21* | € 120,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,67* | € 120,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,10* | € 123,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,69* | € 125,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,37* | € 125,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|