Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46236559 Herst.-Nr.: 23049 EAN/GTIN: 4010995230494 |
| |
|
| | |
| Multitool PocketStar 6-rund 8-tlg. SB363P8 Anwendung: Praktischer Klapphalter für gängige TX®-Schrauben in Werkstatt und unterwegs. Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge. Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt. Inhalt: 1x TX® Klinge T9 1x TX® Klinge T10 1x TX® Klinge T15 1x TX® Klinge T20 1x TX® Klinge T25 1x TX® Klinge T27 1x TX® Klinge T30 1x TX® Klinge T40 Weitere Informationen: | | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 8 | Elektromonteur-Set: | nein | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Verpackung: | Kunststoffbeutel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 15,61* | € 19,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,90* | € 20,99* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,00* | € 22,17* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,10* | € 23,47* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,98* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,98* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|