Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C470 Schleifpapier 93x186mm,G60,VE10 2608900854


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517A-46240741
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900854
EAN/GTIN:
     4059952541921
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier

C470 Schleifpapier 93x186mm,G60,VE10 2608900854

Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 5,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 5,87*
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,01*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,10*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 6,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 234,92*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 255,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.