Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsmulde 125/90mm 140306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 14 0306 Farbmischbecher Einzelbild Schwarz Gummi
Cimco 14 0306 Farbmischbecher Einzelbild Schwarz Gummi
Artikel-Nr.:
     3517A-46255142
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140306
EAN/GTIN:
     4021103403068
Suchbegriffe:
Gipsbecher
gipsbecher ø 125 mm
gipsbecher

Gipsmulde 125/90mm 140306

Gipsmulde aus Weichgummi, leicht verformbar für einfachste Handhabung. Höhe 90 mm, Ø 120 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Länge:
125 mm
Breite:
90 mm
Durchmesser:
125 mm
Tiefe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,80*
€ 4,16*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 3,07*
€ 4,55*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,11*
€ 4,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.