Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kartuschenpistole 151270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 151270 Dichtstoffpistole Patronenkartuschenpresse
Cimco 151270 Dichtstoffpistole Patronenkartuschenpresse
Artikel-Nr.:
     3517A-46265024
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     151270
EAN/GTIN:
     4021103512708
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Kartuschenpistole 151270

Kartuschenpistole für alle handelsüblichen Standard-Kartuschen (z. B. Silikon), offene Skelettbauweise, weicher Förderhub, extrem lange Lebensdauer, mit Druckentlastung und Spritzdüsen-Freistecher.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
nein
Max. Kartuschendurchmesser:
53 mm
Max. Kartuschenlänge:
205 mm
Volumen Kartusche:
310 ml
PU-Schaum-Pistole:
nein
Nachtropfsperre:
nein
Anzahl der Raststellungen:
15
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 11,26*
€ 9,80*
ab € 8,12*
€ 11,36*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 12,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 12,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.