Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46276988 Herst.-Nr.: P-45711 EAN/GTIN: 0088381976152 |
| |
|
| | |
| Reciprosägeblatt 180/11-Zahn P-45711 Weitere Informationen: | | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Kunststoff: | nein | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | ja | Geeignet für Stahl: | nein | Gesamtlänge: | 180 mm | Anzahl der Zähne je Zoll: | 5 | Hartmetallausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,48* | € 20,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,64* | € 21,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,24* | € 23,66* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,69* | € 23,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,80* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|