Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 4000K SK I TUBIS LED #7a043435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht TUBIS LED FR-Rohrleuchte 7a043435 IND 1,5m 1x50W 65o IP66/68/X9K 6800lm
Pracht TUBIS LED FR-Rohrleuchte 7a043435 IND 1,5m 1x50W 65o IP66/68/X9K 6800lm
Artikel-Nr.:
     3517A-46350507
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7a043435
EAN/GTIN:
     4018098286950
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte 4000K SK I TUBIS LED #7a043435

Rundrohrleuchte speziell für höchste Industrieanforderungen aus schlagzähem PRACHTOPAL® oder schlagfestem klarem Polycarbonat. Druckwasserdichtes, weitestgehend säure- und laugenbeständiges Rohrgehäuse (Durchmesser) 90mm. Mit widerstandfähigem Industrie-LED Treiber. Die MID-Power LED Anordnung sorgt für einen homogenen Lichtaustritt. Verschiedene Lichtaustrittswinkel durch lineares Linsen System möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,08*
€ 371,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 313,74*
€ 371,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,64*
€ 372,02*
Frei Haus
ab € 317,73*
€ 374,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,12*
€ 405,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,08*
€ 373,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
0706040
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.