Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte DALI 4000K SK I TUBIS N LED #7203617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht TUBIS N FR-Rohrleuchte 7203617 LED DALI 1x16W 125o IP66/68/X9K 2300lm
Pracht TUBIS N FR-Rohrleuchte 7203617 LED DALI 1x16W 125o IP66/68/X9K 2300lm
Artikel-Nr.:
     3517A-46350524
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7203617
EAN/GTIN:
     4018098246602
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte DALI 4000K SK I TUBIS N LED #7203617

LED Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs, in einer Reihe montiert, Konverter in Leuchte integriert, Durchmesser 90mm, Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), Leuchte 360° drehbar, weitestgehend säure- und laugenbeständig, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich, auch für den ungeschützten Außenbereich zugelassen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,35*
€ 196,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 198,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,16*
€ 201,75*
Frei Haus
ab € 169,14*
€ 206,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,03*
€ 221,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
0706040
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.