Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte DALI 4000K SK I TUBIS LED #7a041449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht TUBIS LED FR-Rohrleuchte 7a041449 IND DALI 1x47W 135o IP66/68/X9K 5900lm
Pracht TUBIS LED FR-Rohrleuchte 7a041449 IND DALI 1x47W 135o IP66/68/X9K 5900lm
Artikel-Nr.:
     3517A-46350570
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7a041449
EAN/GTIN:
     4018098286929
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte DALI 4000K SK I TUBIS LED #7a041449

Rundrohrleuchte speziell für höchste Industrieanforderungen aus schlagzähem PRACHTOPAL® oder schlagfestem klarem Polycarbonat. Druckwasserdichtes, weitestgehend säure- und laugenbeständiges Rohrgehäuse (Durchmesser) 90mm. Mit widerstandfähigem Industrie-LED Treiber. Die MID-Power LED Anordnung sorgt für einen homogenen Lichtaustritt. Verschiedene Lichtaustrittswinkel durch lineares Linsen System möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 316,97*
€ 377,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,07*
€ 378,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,72*
€ 378,81*
Frei Haus
ab € 321,11*
€ 381,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
0706040
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.