| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46351046 Herst.-Nr.: 220318 EAN/GTIN: 4046827077685 |
| |
|
| | |
| Klemmenkasten 8146/2083-K0117 Klemmenkasten Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 8146/2083-K0117, Bemessungsbetriebsspannung AC: 60 V, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 340,5 x 340,5 x 150 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ia ib IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -40 . Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 734,85* | € 840,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 718,03* | € 840,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 746,78* | € 848,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 809,66* | € 919,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|