Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 145 x 145 x 71 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...75 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Abzweigdose Ex e 8118/121-804-2Abzweigdose Ex e mit Erdungsplatte, explosionsgeschützt, Typ: 8118/121-804-2, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 6 mm2, Gehäusematerial: Poly...
Abzweigdose Ex i 8102/22-32Abzweigdose Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 8102/22-32, Bemessungsbetriebsspannung AC: 60 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Poly...
Abzweigdose 8118/121-899-C1028R. STAHL Series 8118 junction boxes are equipped with 4, 5 or 8 mantle terminals depending on their design size. As an option, miniature fuses can still be installed i...