| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46351992 Herst.-Nr.: 249243 EAN/GTIN: 4046827073298 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 1.00 - 1.60 A 249243 Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-201-065-02-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 1 1,6A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 1..1,6 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 0..690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1,6 A | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Gerätebauart: | Komplettgerät im Gehäuse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 896,23* | € 1.011,80* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 898,23* | € 1.012,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 885,72* | € 1.013,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 907,48* | € 1.021,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.021,10* | € 1.144,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|