Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 1474mm 4000K, DALI, weiß 7751 DSL #9002056586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 1474mm 4000K, DALI, weiß 7751 DSL #9002056586
Artikel-Nr.:
     3517A-46354160
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002056586
EAN/GTIN:
     4018242548385
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Geräteträger 1474mm 4000K, DALI, weiß 7751 DSL #9002056586

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7751 Flex. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,46*
€ 221,41*
Frei Haus
ab € 184,24*
€ 226,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7282100
ab € 9,85*
Zubehör
TRILUX
7282000
ab € 2,37*
Zubehör
TRILUX
7281900
ab € 10,94*
Zubehör
TRILUX
7281700
ab € 25,48*
Zubehör
TRILUX
7281800
ab € 32,03*
Zubehör
TRILUX
7282300
ab € 8,99*
Zubehör
TRILUX
7261800
ab € 43,06*
Zubehör
TRILUX
7260900
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.