Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 4000K, weiß SFlow H2-L #7573640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte 4000K, weiß SFlow H2-L #7573640
LED-Hängeleuchte 4000K, weiß SFlow H2-L #7573640
Artikel-Nr.:
     3517A-46365628
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7573640
EAN/GTIN:
     4018242560820
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Hängeleuchte 4000K, weiß SFlow H2-L #7573640

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System mit PMMA-Linsentechnik. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA für hohe Entblendung und Effizienz. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 16.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,78*
€ 300,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 253,56*
€ 302,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 269,43*
€ 318,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,51*
€ 320,64*
Frei Haus
ab € 272,69*
€ 321,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,01*
€ 357,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 13,02*
Zubehör
TRILUX
6892300
ab € 5,99*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,42*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,96*
Zubehör
TRILUX
6891900
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.