Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse weiß 982921.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse weiß 982921.002
Anbaugehäuse weiß 982921.002
Artikel-Nr.:
     3517A-46367940
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982921.002
EAN/GTIN:
     4051859930457
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Anbaugehäuse weiß 982921.002

Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ square. Nicht geeignet für Ausführung Tunable White
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,61*
€ 30,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 30,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 33,10*
€ 3,90*
ab € 24,46*
€ 34,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.