Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse weiß 982921.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse weiß 982921.002
Anbaugehäuse weiß 982921.002
Artikel-Nr.:
     6012B-46367940
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982921.002
EAN/GTIN:
     4051859930457
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Anbaugehäuse weiß 982921.002

Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ square. Nicht geeignet für Ausführung Tunable White
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight rzb, anbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,00*
€ 31,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 31,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,72*
€ 33,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,09*
€ 34,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.