Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46451054 Herst.-Nr.: 790203 EAN/GTIN: 8424450146439 |
| |
|
| | |
| QSD-Line Offset Reflektor 75x85cm Ral8012 S75QSD-Z Aluminium Sat-Reflektor mit Druckguss Feedhalter einfachste Montage durch klappbaren Feedhalter Vormontiert Sehr stabile Ausführung Masthalterung feuerverzinkt Integrierte Kabelführung im Feedarm Rostfreie Schrauben TÜV geprüft Weitere Informationen: | | Art des Speisesystems/LNB: | ohne | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 75 cm | Farbe: | rot | Werkstoff des Spiegels: | Aluminium | Mit Masthalterung: | ja | Mit Systemhalterung: | ja | Multifeedtauglich: | ja | Tragarm komplett vormontiert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,49* | € 139,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,18* | € 147,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 124,60* | € 154,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,74* | € 162,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,84* | € 162,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|