| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46453160 Herst.-Nr.: 11204 EAN/GTIN: 4250157712042 |
| |
|
| | |
| Multischalter-Kaskaden 4+1Stamm8Teil.19Zoll KR 5-8 K-V-Z Zur Montage in 483 mm (19 Zoll) Schränken, Kaskadierbarer Multischalter Verteiler, 5 Eingänge, Frequenzbereich Terr. 47..862 MHz, Frequenzbereich SAT 950..2300 MHz, 8 Teilnehmerausgänge, 5 Stammausgänge, mit 3 stufiger Verstärkung für SAT, wählbar, Stufe 0 : -5 ... 1 dB, Stufe 1 : 0 ... 6 dB, Stufe 2 : +5 ... 11 dB, nur in Verbindung mit MSK-Bausteinen oder Verstärkern nutzbar Weitere Informationen: | | Teilnehmeranschlüsse: | 8 | Anzahl der Eingänge: | 5 | Terrestrischer Eingang: | passiv | Kaskadierbar: | ja | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 5 | Netzteil: | ohne | LNB-Speisung: | 14 V / 18 V / 22 kHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,81* | € 306,31* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 260,78* | € 306,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|