Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 5in6,Kask.TerrAktiv DRS 0516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter 5in6,Kask.TerrAktiv DRS 0516
Multischalter 5in6,Kask.TerrAktiv DRS 0516
Artikel-Nr.:
     3517A-46466851
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74952
EAN/GTIN:
     4010056749521
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
wisi multischalter

Multischalter 5in6,Kask.TerrAktiv DRS 0516

Der DRS 0516 ist ein Stand alone-Multischalter mit 5 Eingaengen zur Verteilung von einem Satelliten und terrestrischer Signale. Das Stand alone-Geraet ist mit einem integrierten Netzteil ausgestattet welches die LNB-Spannungsversorgung sicherstellt. Ein integrierter 22 KHz Generator ermoeglicht die Nutzung von Quad-LNBs. An den 16 Teilnehmerausgaengen koennen handelsuebliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geraete mit integriertem Empfaenger betrieben werden.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Max. Stromaufnahme:
140 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
22 kHz-Generator:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 117,96*
€ 135,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 128,24*
€ 146,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 129,61*
€ 148,35*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 134,14*
€ 152,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.