| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46466897 Herst.-Nr.: 11308 EAN/GTIN: 4250157713087 |
| |
|
| | |
| Multischalter kaskadierbar 17 Ein., 8 Teil. KR 17-8 K-II Stand by Schaltung bei Kompaktschaltern, Kaskadenschaltern und Basisgerät wenn die angeschlossenen Receiver keine Speisespannung senden, sehr geringe Wärmeentwicklung, Leistungsoptimierte Verstärker für Terrestrik und Sat mit bis zu 6 dB Schräglagenkompensation, hohe maximale Ausgangsleistung, Speisespannung für QUATTRO LNB, hohe Fernspeisespannungsreserve für LNB, hohe Entkopplung, genietete F-Buchsen, Erdungsklemme Weitere Informationen: | | Teilnehmeranschlüsse: | 8 | Anzahl der Eingänge: | 17 | Terrestrischer Eingang: | aktiv | Kaskadierbar: | ja | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 17 | Netzteil: | ohne | Steuersignal: | 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz | LNB-Speisung: | 14 V / 18 V / 22 kHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,54* | € 302,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 254,83* | € 303,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|