Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter Standalone, 5 in 12 SAM 512 Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter Standalone, 5 in 12 SAM 512 Q
Multischalter Standalone, 5 in 12 SAM 512 Q
Artikel-Nr.:
     3517A-46467219
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00360523
EAN/GTIN:
     4026187199272
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter 12 ausgänge
diseqc-umschalter

Multischalter Standalone, 5 in 12 SAM 512 Q

Standalone-Multischalter, 5 Eingänge für eine Satellitenposition plus Terrestrik, 12 Teilnehmerausgänge,Terrestrik passiv, inklusive 22 kHz-Generator zur Verwendung von Quad-Switch LNB am Multischalter
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
nein
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: astro strobel multischalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,51*
€ 127,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,72*
€ 127,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.