Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose eAZK 96 2 6xM32 GHG 791 0201 R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose eAZK 96 2 6xM32 GHG 791 0201 R0002
Abzweigdose eAZK 96 2 6xM32 GHG 791 0201 R0002
Artikel-Nr.:
     3517A-46505560
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0002
EAN/GTIN:
     4250217429064
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose eAZK 96 2 6xM32 GHG 791 0201 R0002

Ex-e Abzweigdose für Zone 1/21
Variante: GHG791 02 zEAZK96 GR2 6XM32 6X4QMM+PE Ez
Klemmpunkte: 6x 4mm² Klemmen und 2x 4mm² PE-Klemme
Gehäusematerial: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 6x M32 Druckschrauben (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
117,5 mm
Breite:
113,5 mm
Tiefe:
73,5 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 78,58*
€ 97,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,87*
€ 102,76*
€ 5,95*
ab € 84,00*
€ 103,97*
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 106,13*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,14*
€ 107,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.