Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Abzweigdose 6xLeitungseinführung M32 m.6xKlem. GHG7910201R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020555
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0002
EAN/GTIN:
     4250217429064
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Abzweigdose GHG791 02, Gehäusematerial: Polyamid, Klemmen: 6 x 4 mm² Mantelklemmen, PE-Klemmen: 2 x 4 mm², Leitungseinführung: 6 x M 32 Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 113,5 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 73,5 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, Mit transparentem Deckel: false, Mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 6, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 117,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 6, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7910201R0002
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 78,58*
€ 97,76*
€ 5,46*
ab € 82,87*
€ 102,76*
€ 5,95*
ab € 84,00*
€ 103,97*
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 106,13*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,14*
€ 107,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.