Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 4p.,24VAC GHG 571 7608 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 4p.,24VAC GHG 571 7608 R0001
Stecker 4p.,24VAC GHG 571 7608 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-46505768
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5717608R0001
EAN/GTIN:
     4250217464119

Stecker 4p.,24VAC GHG 571 7608 R0001

Weitere Informationen:
Netzspannung:
24 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,38*
€ 229,28*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,93*
€ 229,86*
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 236,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,49*
€ 251,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.