| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46505768 Herst.-Nr.: GHG5717608R0001 EAN/GTIN: 4250217464119 |
|
|
| | |
| Stecker 4p.,24VAC GHG 571 7608 R0001 Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 24 V | Nennstrom: | 10 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V (50+60 Hz) violett | Ausführung: | Stecker | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabeleinführung: | gerade | Schutzkontakt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,29* | € 236,81* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,52* | € 237,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,84* | € 244,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 208,62* | € 259,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|