Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M25 19200100446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M25 19200100446
Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M25 19200100446
Artikel-Nr.:
     3517A-46533170
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200100446
EAN/GTIN:
     5713140124677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M25 19200100446

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 A, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,76*
€ 13,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 13,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 13,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,9677*
€ 13,6759*
5 Tage
26
€ 6,95*
ab € 10,0301*
€ 13,8099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,2948*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,2021*
Zubehör
Harting
09 20 010 3101
ab € 6,24*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 36,66*
Zubehör
Harting
09140022647
ab € 32,80*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,818*
Zubehör
Harting
09 20 010 3001
ab € 6,6048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.