Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter 3000/5A SCL-A1-3000/72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-46653933
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG112399R5011
EAN/GTIN:
     8012542573609
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät

Amperemeter 3000/5A SCL-A1-3000/72

Wechselskala für analoge Ampermeter und Voltmeter
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
sonstige
Nominaler Endwert der Skala:
90
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,691*
€ 5,021*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,30*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 5,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,021*
€ 5,97499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,771*
€ 5,67749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,411*
€ 5,24909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,691*
€ 4,39229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.