Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter 5/5A SCL-A1-5/96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-46653942
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG113021R5011
EAN/GTIN:
     8012542773900
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät

Amperemeter 5/5A SCL-A1-5/96

Wechselskala für analoge Ampermeter und Voltmeter
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
sonstige
Nominaler Endwert der Skala:
90
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 4,98*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,681*
€ 5,011*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,40*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 5,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,011*
€ 5,96309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,721*
€ 5,61799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,411*
€ 5,24909
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,681*
€ 4,38039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.