Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Anzeigeinstrument 96x48mm, Ausg.24V 00495197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Anzeigeinstrument 96x48mm, Ausg.24V 00495197
Digital Anzeigeinstrument 96x48mm, Ausg.24V 00495197
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-46666237
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00495197
EAN/GTIN:
     4053877010630
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Industrieregler
Universal Industrieregler

Digital Anzeigeinstrument 96x48mm, Ausg.24V 00495197

Das Anzeigeinstrument zum Schalttafeleinbau zeigt Temperaturen in °C oder °F und Einheitssignale im ?Klartext? an. Der Anzeiger ist mit einem universellen Analogeingang, zwei Binäreingängen, zwei Relaisausgängen, zwei Logikausgängen, einem Analogausgang sowie einer Spannungsversorgung für Zweidraht-Messumformer ausgestattet. Zwei Erweiterungssteckplätze können mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen und Schnittstellen bestückt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20..30 V
Versorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
ja
Temperaturmessbereich:
-200..600 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,08*
€ 493,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 444,07*
€ 498,92*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 463,68*
€ 528,66*
Frei Haus
ab € 552,02*
€ 628,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 567,66*
€ 628,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,92*
€ 593,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,83*
€ 586,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
442782
ab € 104,54*
Zubehör
JUMO
442787
ab € 33,99*
Zubehör
JUMO
442789
ab € 50,43*
Zubehör
JUMO
442790
ab € 44,03*
Zubehör
JUMO
442788
ab € 57,59*
Zubehör
JUMO
00442791
ab € 312,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.