| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46758118 Herst.-Nr.: 33133 EAN/GTIN: 4015162331332 |
| |
|
| | |
| Zusatzsirene fürGA80,CO80 AS05 Innensirene, mit niedriger Stromaufnahme, zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Auch als Zusatzsirene für Gasmelder GA90 und CO90 einsetzbar. Lautstärke: 110 dB(A). Spannungsversorgung: 12V DC, 100mA. Inkl. 2 Adern mit freien Enden (ca. 12cm Länge). Gewicht: 90g, Abmessungen: 85 x 55 x 32mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 1 | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 110 dB | Nennspannung: | 12 V | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,1 A | Mit Kontakt: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,84* | € 11,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,18* | € 11,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,36* | € 11,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,85* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|