Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q435271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33133
EAN/GTIN:
     4015162331332
Suchbegriffe:
Gasmelder
Innensirene
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Diese kompakte und leistungsfähige Innensirene dient zur Abschreckung und Warnung gegen Eindringlinge und kann z.B. an eine Alamanlage mit 12 V/DC Alarmausgang verdrahtet werden.
Features:
Zur Verdrahtung z.B. an eine Alarmanlage
110 dB laute Sirene
Mit niedriger Stromaufnahme
Lieferumfang:
Innensirene
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
55 mm
Breite:
85 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Material (Details):
Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V/DC
Stromaufnahme:
100 mA
Schalldruck (max.):
110 dB
Produkt-Art:
Alarmsirene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 11,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 11,66*
€ 5,46*
ab € 8,36*
€ 11,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.