Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandtaster f. Funksystem Genius 31-5000013-01-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandtaster f. Funksystem Genius 31-5000013-01-03
Funkhandtaster f. Funksystem Genius 31-5000013-01-03
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-46763806
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000013-01-03
EAN/GTIN:
     4260432550085
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Funkhandtaster f. Funksystem Genius 31-5000013-01-03

Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden. Eigenschaften: Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät, Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte), Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten), Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten, Integriertes Funksystem.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Höhe:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
32 mm
Funksystem:
ja
Mit Glasscheibe:
ja
Mit Papierabdeckung:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 195,53*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 163,08*
€ 195,54*
€ 5,95*
ab € 173,27*
€ 207,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 207,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 218,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
30-6800091-01-01
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.