Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recharge Accu Power D 1,2V/3000mAh/NiMH 56720 Bli.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Recharge Accu Power D 1,2V/3000mAh/NiMH 56720 Bli.2
Recharge Accu Power D 1,2V/3000mAh/NiMH 56720 Bli.2
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517A-46768199
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56720101402
EAN/GTIN:
     4008496550777
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Recharge Accu Power D 1,2V/3000mAh/NiMH 56720 Bli.2

Der Varta RECHARGE ACCU Power D mit 3000mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie LED-Taschenlampen, Radios, Spielzeug und Stereoanlagen. Der Akku ist mit allen Ladegeräten und Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
3000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR20
Sonstige Bezeichnung:
D
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
502
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,02*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,265*
€ 4,055*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,705*
€ 4,605*
2 Tage
76
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 4,175*
€ 5,205*
1
pro Blister
€ 6,78*
ab € 5,54*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,055*
€ 4,82545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,935*
€ 4,68265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,725*
€ 4,43275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,475*
€ 4,13525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,265*
€ 3,88535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56714 101 402
ab € 2,795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.