Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -56714B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -56714B
Varta -56714B
Artikel-Nr.:
     832-31659
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56714 101 402
EAN/GTIN:
     4008496550739
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26 mm
Gewicht
62 g
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
2
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,775*
€ 3,455*
1 Tag
174
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,52*
2 Tage
36
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 3,57*
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 3,57*
4 Tage
174
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,455*
€ 4,11145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,305*
€ 3,93295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,015*
€ 3,58785
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,895*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,63*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.