Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dim To Warm Dimmer Modul 24V 1820958424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46960220
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1820958424
EAN/GTIN:
     4044538067087
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Dim To Warm Dimmer Modul 24V 1820958424

Dim-to-Warm-Modul zum Ansteuern von Bi-colour LEDs. Wandelt ein 1-Kanal-Signal in ein 2-Kanal-Signal um (DTW). Anschlussart primär: 10 cm Anschlussleitung Anschlussart sekundär: 10 cm Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,18*
€ 25,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 25,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 29,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.