Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller LC-OM DALIeco BT RTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller LC-OM DALIeco BT RTC
Controller LC-OM DALIeco BT RTC
Artikel-Nr.:
     3517A-46960672
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84501054100
EAN/GTIN:
     4020863388523
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Controller LC-OM DALIeco BT RTC

DALI-Steuergerät Bluetooth für Hohlraum-/Leuchteneinbau. Bluetooth Steuergerät für tageslicht- und präsenzabhängiges Regeln von bis zu 32 DALI-Teilnehmer DT6 und DT8, HCL-Steuerung mit integrierter Echtzeituhr (RTC), Anschluss bis zu 4 Sensoren und Tasterkoppler, diverse veränderbare Funktionsmodi, Konfiguration und Bedienung über iOS oder Android App Osram BT Control, Gehäuse für den Einbau in Hohlräume wie abgehängte Decken oder eventuell auch in Leuchtengehäusen vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,43*
€ 136,22*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,93*
€ 136,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,77*
€ 140,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84501044200
ab € 77,09*
Zubehör
Regiolux
84501043100
ab € 23,76*
Zubehör
Regiolux
84501013100
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.