Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät OTiDALI15220..1A0LT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Betriebsgerät OTiDALI15220..1A0LT2
LED-Betriebsgerät OTiDALI15220..1A0LT2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46961617
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172143912
EAN/GTIN:
     4062172143912
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Betriebsgerät OTiDALI15220..1A0LT2

Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220 240 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Netzspannung: 198 264 V. Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Funkentstörung nach EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Lebensdauer: bis zu 100.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 35,77*
€ 35,77*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 31,50*
€ 36,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,12*
€ 40,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 30,17*
€ 41,29*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 33,10*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.