Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung f.LED-Linienlampe 500mm S14s IP20 ws 35052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung f.LED-Linienlampe 500mm S14s IP20 ws 35052
Fassung f.LED-Linienlampe 500mm S14s IP20 ws 35052
Artikel-Nr.:
     3517A-46966379
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35052
EAN/GTIN:
     4034451350526
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung f.LED-Linienlampe 500mm S14s IP20 ws 35052

LED Lampenfassung. Geeignet um S14s Linienlampen anzuschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
S14s
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 14,86*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,35*
€ 14,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,29*
€ 19,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,07*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.