Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgerät 220-240V 50W 982382.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Betriebsgerät L346 B32 982382.002 H22 220 -240 V / 50W
RZB Betriebsgerät L346 B32 982382.002 H22 220 -240 V / 50W
Artikel-Nr.:
     3517A-46969041
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982382.002
EAN/GTIN:
     4051859213956
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Betriebsgerät 220-240V 50W 982382.002

KonverterLess is more Flex, L 346 B 32 H 22
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,69*
€ 103,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,70*
€ 103,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,68*
€ 113,44*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,84*
€ 113,63*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,72*
€ 114,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.