Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 16mm² Rastermaß 10mm,gr 2636-3104/010-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 16mm² Rastermaß 10mm,gr 2636-3104/010-000
Artikel-Nr.:
     3517A-47060661
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-3104/010-000
EAN/GTIN:
     4066966505979
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 16mm² Rastermaß 10mm,gr 2636-3104/010-000

Leiterplattenklemme
16 mm²
Rastermaß 10 mm
4-polig
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
31,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 249,22*
Frei Haus
ab € 205,22*
€ 256,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,22*
€ 296,5718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,63*
€ 293,4897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,06*
€ 274,9614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,20*
€ 260,848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,26*
€ 237,1194
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,9704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,18965*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,181*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,13382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.